Perfil de ventilación de aluminio

Ref.: 0681003077
Ver todas las versiones

- LFTPRFL-RAL80049005-80MMX60M

Descripción

- LFTPRFL-RAL80049005-80MMX60M
Perfil de ventilación de aluminio
Bloquea el acceso de pequeños animales a la zona bajo el techo

Ambos lados perforados


Cumple con las disposiciones de la norma DIN 4108 sobre cobertura con ventilación en fachadas y canaletas

Material

ALU
Más Información

Longitud

60 m
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Anchura 2

0 mm
Más Información

Anchura 1

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.166 g
Más Información
Scroll to top