Perfil con rejilla de ventilación y antipájaros

Ref.: 06810085
Ver todas las versiones

- LFTPRFL-BRAUN-50X2500MM

Descripción

- LFTPRFL-BRAUN-50X2500MM
Perfil con rejilla de ventilación y antipájaros
Tapa ventilada para aleros o fachadas conforme a DIN 4108
  • Perfiles angulares con una pierna perforada y una no perforada
  • Resistente a inclemencias climatológicas

Material

PP
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Anchura 2

30 mm
Más Información

Anchura 1

50 mm
Más Información

DIN

4108
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.000 g
Más Información

Normas

DIN 4108
Más Información

Catálogo General

06810085
Scroll to top