Perfil de ventilación de aluminio

Ref.: 0681003012
Ver todas las versiones

- LFTPRFL-ALU-100MMX60M

Descripción

- LFTPRFL-ALU-100MMX60M
Perfil de ventilación de aluminio
Bloquea el acceso de pequeños animales a la zona bajo el techo

Ambos lados perforados


Cumple con las disposiciones de la norma DIN 4108 sobre cobertura con ventilación en fachadas y canaletas

Material

ALU
Más Información

Longitud

60 m
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Anchura 1

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información
Scroll to top