Olor/fragancia |
Característica |
Contenido |
1 l |
Color |
Verde |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Densidad |
0.861 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
880.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08931522 |
Ficha Técnica |
32406144.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04147339.PDF |