Barras de carga

Ref.: 096380 454
Ver todas las versiones

LTROTL2L3-KR30-SOPORTE-CON-RODILLO-BACA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTROTL2L3-KR30-SOPORTE-CON-RODILLO-BACA
Barras de carga
para baca de aluminio
Para facilitar la carga y descarga de la baca
  • Protege el borde del techo
  • Instalación sencilla

Solo puede utilizarse con una baca de aluminio.

Material

ALU
Más Información

Longitud

1450 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 kg
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1450 x 100 x 55 mm
Más Información

Catálogo General

096380454

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf

Ficha Técnica

59956268.pdf

Ficha Técnica

59956300.pdf
Scroll to top