Baca

Ref.: 096381 656
Ver todas las versiones

LTGMBCL1V1-BACA-ALU-CIT-KAN-NV250H1-2012

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTGMBCL1V1-BACA-ALU-CIT-KAN-NV250H1-2012
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

85 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

127 mm
Más Información

Anchura

1240 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

2313 mm2697 mm3081 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-BenzNissanRenault
Más Información

Número de soportes

2 Uds
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas de Citan L1/H1 (a partir de 2012)Puertas de Citan L2/H1 (a partir de 2012)Puertas de Citan L3/H1 (a partir de 2012)Puertas de Kangoo L1/H1 (2008-2021)Puertas de Kangoo L2/H1 (2008-2021)Puertas de Kangoo L3/H1 (2008-2021)Puertas de NV250 L1/H1 (hasta 2021)Puertas de NV250 L2/H1 (hasta 2021)Puertas de NV250 L3/H1 (hasta 2021)
Más Información

Se puede utilizar para la longitud del vehículo

3937mm4213mm4666 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.800 kg
Más Información

Altura

133 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

127 x 1240 x 133 mm
Más Información

Catálogo General

096381656

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf
Scroll to top