Perfil triangular

Ref.: 0993000115
Ver todas las versiones

-STR-TRI-WOOD-COLLAR100M-22X22MM

Descripción

-STR-TRI-WOOD-COLLAR100M-22X22MM
Perfil triangular
Para romper bordes en superficies de hormigón

Material

Madera
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información
Scroll to top