Lona de aseguramiento de cargas de tejido opaco

Ref.: 096380 323
Ver todas las versiones

LSSGW2 LONA SEGURIDAD CARGA 900X900MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LSSGW2 LONA SEGURIDAD CARGA 900X900MM
Lona de aseguramiento de cargas de tejido opaco
Lona para asegurar la carga en vehículos como furgonetas o coches
  • Con cuatro conexiones de extremo suspendidas para una fijación rápida
  • Incluye bloqueo de fijación integrado para una fijación rápida
  • Capaz de retener hasta 400 daN de carga

Material

Cordura®
Más Información

Longitud

900 mm
Más Información

Anchura

900 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.019 kg
Más Información

Catálogo General

096380323

Ficha Técnica

32411653.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top