Distanciador T de hormigón reforzado con fibras

Ref.: 5396800405
Ver todas las versiones

-DIST-FSRBET-T-SCHLANGE-8040

Descripción

-DIST-FSRBET-T-SCHLANGE-8040
Distanciador T de hormigón reforzado con fibras
Distanciador aprobado por Kiwa con un diseño especialmente robusto para refuerzo horizontal
  • Excelente calidad del material que ofrece resistencia a la compresión y al fuego
  • No se ablanda ni se funde con el calor, no se resquebraja por el frío
  • Unión homogénea entre el hormigón y los espaciadores
  • Mismo coeficiente de expansión que el hormigón
  • Se forman menos grietas

Especialmente adecuado para la construcción con hormigón visto y para su uso en hormigón impermeable.

Material

Hormigón armado con fibra
Más Información

Longitud

80 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

994.000 g
Más Información

Cubierta de hormigón

40 mm
Más Información
Scroll to top