Distanciador ondulado de hormigón reforzado con fibras

Ref.: 5396800500
Ver todas las versiones

-DIST-FSRBET-SCHLANGHNNPN-5080

Descripción

-DIST-FSRBET-SCHLANGHNNPN-5080
Distanciador ondulado de hormigón reforzado con fibras
Distanciadores probados por Kiwa para refuerzo horizontal. La forma ondulada evita que el dispositivo vuelque
  • Excelente calidad del material que ofrece resistencia a la compresión y al fuego
  • No se ablanda ni se funde con el calor, no se resquebraja por el frío
  • Unión homogénea entre el hormigón y los espaciadores
  • Mismo coeficiente de expansión que el hormigón
  • Se producen menos grietas

Especialmente adecuado para la construcción con hormigón visto y para su uso en hormigón impermeable.

Material

Hormigón armado con fibra
Más Información

Longitud

80 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1150.000 g
Más Información

Cubierta de hormigón

50 mm
Más Información
Scroll to top