Lona de contenedor

Ref.: 0880310800
Ver todas las versiones

DDU /SHTZNETZ-CONTAINER-PLAIL-3,1X8M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHTZNETZ-CONTAINER-PLAIL-3,1X8M
Lona de contenedor
De material transpirable

Material: Tejido de polietileno (PE) monofilamento

Gramaje: 220 g/m²

Fácil de plegar (blanda)

Con ojales cada 40 cm

Se suministra con cordón elástico

Producto listo para su uso

Material

PE
Más Información

Longitud

8 m
Más Información

Anchura

3.1 m
Más Información

Color

Verde
Más Información

Se puede utilizar para el volumen del contenedor

38 m³ (2,5 x 7,3 m)40 m³ (2,5 x 7,3 m)
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6580.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

220 g
Más Información

Catálogo General

0880310800

Ficha Técnica

32410687.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top