Lona de contenedor

Ref.: 0880310750
Ver todas las versiones

DDU /SHTZNETZ-CONTAINER-PLA3,1X7,5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHTZNETZ-CONTAINER-PLA3,1X7,5M
Lona de contenedor
De material transpirable

Material: Tejido de polietileno (PE) monofilamento

Gramaje: 220 g/m²

Fácil de plegar (blanda)

Con ojales cada 40 cm

Se suministra con cordón elástico

Producto listo para su uso

Material

PE
Más Información

Longitud

7.5 m
Más Información

Anchura

3.1 m
Más Información

Color

Verde
Más Información

Se puede utilizar para el volumen del contenedor

30 m³ (2,5 x 6,8 m)
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6320.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

220 g
Más Información

Catálogo General

0880310750

Ficha Técnica

32410687.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top