La barra de carga ofrece un bloqueo positivo óptimo en rieles combinados.
Fabricada con tubo cuadrado de aluminio de alta resistencia
Muy ligera, lo cual facilita enormemente su manejo a la vez que ofrece una fuerza de bloqueo BC máxima.
Barra de bloqueo telescópica para uso flexible
Bloqueo positivo
Longitud de la sección transversal del perfil |
91 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Rango de ajuste de la sección final |
70 mm |
Fuerza de bloqueo |
1100 daN |
Opción de montaje |
Horizontal |
Rango de ajuste mínimo |
2440 mm |
Rango máximo de ajuste |
2510 mm |
Rango de agarre mínimo |
2380 mm |
Rango de agarre máximo |
2530 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
6652.000 g |
Anchura de la sección transversal del perfil |
65 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071392217 |