Malla de seguridad de carga

Ref.: 096380 319
Ver todas las versiones

LNR4 MALLA SEG. SUJ.MOSQUETON 730X1240MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LNR4 MALLA SEG. SUJ.MOSQUETON 730X1240MM
Malla de seguridad de carga
Para asegurar la carga en vehículos como furgonetas pequeñas o turismos
  • Con cuatro conexiones de extremo suspendidas para una fijación rápida
  • Incluye bloqueo de fijación integrado para una fijación rápida
  • Capaz de retener hasta 400 daN de carga

Los vehículos deben disponer de puntos de amarre.

Tamaño de la malla

45 x 45 mm
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

1240 mm
Más Información

Diseño

Con 4 ganchos de resorte
Más Información

Anchura

730 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Carga de tensión recomendada

400 daN
Más Información

Forma de gancho

Mosquetón
Más Información

Descripción de tipo

LNR4
Más Información

Código del sistema armonizado

56081919000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.870 kg
Más Información

Catálogo General

096380319

Ficha Técnica

32411652.pdf
Scroll to top