Malla de seguridad de carga

Ref.: 096380 317
Ver todas las versiones

LNR2 MALLA SEG. CARGA 1800X1170MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LNR2 MALLA SEG. CARGA 1800X1170MM
Malla de seguridad de carga
Para asegurar la carga entre el equipo del interior del vehículo y un riel para aseguramiento de cargas
  • Esta malla está confeccionada a base de tiras entrecosidas
  • Es posible tensar la malla por medio del trinquete integrado en la tira circular
  • Conexión por medio de cuatro accesorios de automoción cosidos
  • Capaz de retener hasta 1000 daN de carga

Tamaño de la malla

102 x 102 mm
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

1800 mm
Más Información

Anchura

1170 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Carga de tensión recomendada

1000 daN
Más Información

Forma de gancho

Anilla de amarre ZOE
Más Información

Descripción de tipo

LNR2
Más Información

Código del sistema armonizado

56081919000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.800 kg
Más Información

Catálogo General

096380317

Ficha Técnica

32411652.pdf
Scroll to top