Malla de seguridad de carga

Ref.: 096380 316
Ver todas las versiones

LNR1 MALLA SEG. CARGA 2300X1700MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LNR1 MALLA SEG. CARGA 2300X1700MM
Malla de seguridad de carga
Permite inmovilizar la carga contra el suelo del vehículo
  • Esta malla está confeccionada a base de tiras entrecosidas
  • Es posible tensar la malla por medio del trinquete integrado en la tira circular
  • Conexión mediante ganchos planos cosidos
  • Capaz de retener hasta 1000 daN de carga

Tamaño de la malla

101 x 104 mm
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

2300 mm
Más Información

Anchura

1700 mm
Más Información

Capacidad de retención

1000 kg
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Forma de gancho

Gancho plano
Más Información

Descripción de tipo

LNR1
Más Información

Código del sistema armonizado

56081919000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.885 kg
Más Información

Catálogo General

096380316

Ficha Técnica

32411651.pdf
Scroll to top