Llave de paso de roscar versión maneta A. inox

Ref.: 0888903403
Ver todas las versiones

LLAVE-PASO-BOLA-INOX-ROSCA-H-H-1IN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-PASO-BOLA-INOX-ROSCA-H-H-1IN
Llave de paso de roscar versión maneta A. inox
  • Válvula de cierre rápido (1/4” devuelta).
  • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
  • Garantizado para el uso de instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido.

Límites de trabajo

  • Presión de trabajo: PN40.
  • Temperatura de trabajo desde -20ºC a 140ºC, excluyendo la congelación.

Ventajas

  • Maneta “180º”
  • Desenroscando la tuerca de fijación se puede cambia la posición de la maneta para adaptarla según se requiera cuando existan problemas de espacio. Como por ejemplo, en una esquina.
  • Cuerpo y racor de latón CW61N.

Maneta en acero inoxidable adecuada para instalaciones en exterior y en ambientes húmedos.

Material

Latón CW617N
Más Información

Presión nominal PN

40
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

40 bar
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Rosca de conexión

1 x 1 pulgada
Más Información

Rosca de salida

1 inch
Más Información

Color de la palanca

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

114 mm
Más Información

Catálogo General

0888903403

Ficha Técnica

32408470.pdf
Scroll to top