Válvula de bola

Ref.: 0888903101
Ver todas las versiones

LLAVE-PASO-BOLA-INOX-ROSCA-H-H-1/2IN

Descripción

LLAVE-PASO-BOLA-INOX-ROSCA-H-H-1/2IN
Válvula de bola
Hembra/hembra
Válvula de bola con empuñadura compatible con los sistemas de agua potable de la red de suministro
  • Flujo total
  • No hay reducción de flujo en la válvula de bola, no hay pérdida de presión
  • Cuerpo de válvula moldeado
  • Rosca cilíndrica
  • Elimina cualquier riesgo de rotura por falta de material
  • Manguito fijo
  • Elimina el riesgo de fricción entre el manguito y el cuello
  • Mango con aislamiento térmico
  • Permite mover la válvula sin protección
  • Vástago fijo
  • Para la máxima seguridad en caso de golpes de ariete
  • Manguito de PTFE
  • Se puede volver a sellar en caso de fuga del vástago, resistente a la corrosión química causada por fluidos que contienen aditivos
  • Válvula de purga: n.º de pieza 0888 903 101/102/103

Agua para beber, calentar, regar y pulverizar

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

25 bar
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Longitud

52.5 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Material de la palanca

Acero
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

120 °C
Más Información

Rosca de salida

1/2 pulgadas
Más Información

Color de la palanca

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 120 °C
Más Información
Scroll to top