Llave combinada, en pulgadas

Ref.: 071330314
Ver todas las versiones

LLAVE COMBINADA ZEBRA 1-1/16"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE COMBINADA ZEBRA 1-1/16"
Llave combinada, en pulgadas
con POWERDRIV®
Forma corta, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Llave robusta y corta con extremos cerrado y abierto

  • El extremo abierto es extraordinariamente potente y cuenta con una asimetría de 15°, y es capaz de aflojar incluso tornillos atascados
  • El extremo cerrado, con una inclinación de 15°, se puede utilizar para apretar tornillos de los tipos más habituales al ras de la base
  • La impronta bihexagonal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido
  • La versatilidad de esta herramienta reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Diseño que cumple con las normas pertinentes

  • La herramienta cumple con la norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para herramientas de atornillado

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio fiable
  • Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están cepillados
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La durabilidad de esta llave combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

59 mm
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Grosor de la garra

9 mm
Más Información

Ancho de llave

1 1/16 pulgadas
Más Información

Diámetro externo del anillo

40.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.200 g
Más Información

Grosor de anillo

15.5 mm
Más Información

Catálogo General

071330314

Ficha Técnica

32408764.pdf
Scroll to top