Lámina protectora de pintura Mask Plus

Ref.: 0818107600
Ver todas las versiones

-ACWRKPROT-MASK-PLUS-600CMX100M

Descripción

-ACWRKPROT-MASK-PLUS-600CMX100M
Lámina protectora de pintura Mask Plus
Lámina protectora superior de densidad de microporos transparente (gris claro) que evita que se dejen marcas de pintura en el vehículo incluso con humedad residual.

Excelente adherencia de la pintura

Los residuos de pintura y la neblina de pulverización se adhieren a la película. Se eliminan los efectos adversos y el daño a la pintura.

La transparencia facilita la identificación de contornos durante el corte

Excelentes propiedades de corte

A prueba de desgarros y muy flexible

Es posible volver a colocar la cinta adhesiva.

Sellado a nivel de microporos

  • Impermeabilidad a la pintura 100 % garantizada (sin filtrado de pintura)
  • Evita que se dejen marcas de pintura en el vehículo incluso con humedad residual

Con carga estática

Se adhiere bien al vehículo y evita las inclusiones de polvo.

Resistencia térmica de hasta 125 °C

Secado por infrarrojos totalmente posible.


Enmascare los bordes de la superficie que vaya a pintar con cinta de enmascarar Zebra. Cubra todo el vehículo con Würth Mask Plus (la parte exterior de la lámina está impresa). Corte la lámina en la zona que vaya a pintar con una cuchilla para láminas (siga la trayectoria de la cinta adhesiva con el corte) y, a continuación, fije la lámina en la cinta aplicada previamente con la cinta de enmascarar. Al trabajar en puertas o capós, la lámina que sobresale también puede atascarse detrás de la puerta o debajo del capó.


Recubrimiento fiable de vehículos y piezas previo a los trabajos de pintura.


Art. N.º 0818107640, contiene 25 cubiertas.

Material

PE
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Diseño

Artículo en rollo
Más Información

Grosor de la lámina

16 µm
Más Información

Anchura

6.0 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39269092900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11524.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Anchura x longitud

6,0 m x 100 m
Más Información
Scroll to top