Linterna LED a pilas T600

Ref.: 082780211
Ver todas las versiones

LINTERNA 4 LEDS T600

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA 4 LEDS T600
Linterna LED a pilas T600
Iluminación potente gracias a cuatro LED con tulipas enfocadas
  • Diseño de plástico robusto
  • No se puede sobrecargar

Tipo de batería recargable/batería

NiMH
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

PLA
Más Información

Período luminoso

12 h
Más Información

Intensidad de la luz

120 cd
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Alcance de iluminación

50 m
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Tensión mínima de carga

120 V/CA
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

230 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Número de LED

4 Uds
Más Información

Tiempo de carga

14 h
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

550 mAh
Más Información

Tensión nominal

4.8 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85131000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

48 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

120-230 V/CA
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

135 x 48 x 48 mm
Más Información

Catálogo General

082780211

Ficha Técnica

32410984.pdf

Manual instrucciones

Y120120326020000340661912e354691
Scroll to top