Trabajo sencillo en esquinas
La forma triangular permite lijar esquinas de difícil acceso de manera rápida y sencilla.
Vida útil excepcionalmente prolongada
El carburo de dispersión libre rara vez sufre obstrucciones.
Volumen de arranque de viruta muy elevado
El soporte, de excepcional rigidez, permite desbastar de manera rápida y muy sencilla.
Funcionamiento prácticamente sin polvo
Los orificios extragrandes permiten una extracción óptima del polvo.
Soporte 3D (Starlock)
Tenga en cuenta las oscilaciones: 2/3 de la velocidad de oscilación máxima. Junto con el adaptador Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.
Máquinas adecuadas |
Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100Bosch GOP 10,8 VFein Multimaster (250 W)StarlockStarlock PlusStarlock maxWürth EMS 10-AWürth EMS 12-AWürth EMS 14-AWürth EMS 18-A EC SLWürth EMS 350-SL COMPACTWürth EMS 450-SL POWER |
Tipo de adaptador |
Starlock |
Material |
Metal duro |
Dimensión de escofina |
90 x 90 x 90 mm |
Tamaño del grano |
60 |
Material a procesar |
Características adhesivasGRPHormigón celularMadera blandaMadera duraMorteroPlacas de yeso |
Código del sistema armonizado |
820770900000 |
Peso del producto (por artículo) |
30.000 g |
Catálogo General |
0696121522 |
Ficha Técnica |
32405483.pdf |