Luz led para soporte de barra para prendas de vestir

Ref.: 0976502175
Ver todas las versiones

LGHT-LED-CL-RAIL--KSL-12-1-BM-ALCOL-1200

Descripción

LGHT-LED-CL-RAIL--KSL-12-1-BM-ALCOL-1200
Luz led para soporte de barra para prendas de vestir
KSL-12-1 con detector de movimiento
Soportes de barra para prendas de vestir de aluminio con tira de luces LED, soportes de montaje lateral y detector de movimiento incorporados
  • Soportes de barra para prendas de vestir de aluminio para instalación en armarios o guardarropas
  • Instalación en el lateral del módulo o atravesando la superficie superior con soportes de pared
  • Con detector de movimiento integrado en el soporte para montaje en pared
  • Se puede personalizar para adaptarse a la anchura del armario, ya que se puede acortar de forma individual

1 soporte de barra para prendas de vestir con tira de luces LED, 1 soporte de montaje con detector de movimiento, 1 soporte de montaje sin detector de movimiento

Iluminancia

1444 lx
Más Información

Material

ALU/PLA
Más Información

Tipo de montaje

AtornilladoPara colgar
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

834 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Longitud

1127 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco cálido (WW)
Más Información

Nivel de potencia

11.52 W
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Material de la lente de luz

Plástico
Más Información

Color de la carcasa

Plata
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Clase de eficiencia energética

G
Más Información

Longitud de instalación

1162 mm
Más Información

Color de la cubierta de faro

Blanco
Más Información

Número de LED

144 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

30000 h
Más Información

Material de la cubierta

Plástico
Más Información

Superficie de la carcasa

Anodizado
Más Información

Temperatura de color

3000 K
Más Información

Con interruptor

Más Información

Tipo de conexión

Sistema de conexión LED A
Más Información

Longitud del cable

1800 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

640.000 g
Más Información

Altura

35.5 mm
Más Información
Scroll to top