Terminal de crimpado de cables, conector de lengüeta

Ref.: 05589751
Ver todas las versiones

LENGU.CONECTORA ROJA 2,8X0,8MM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LENGU.CONECTORA ROJA 2,8X0,8MM.
Terminal de crimpado de cables, conector de lengüeta
Con aislamiento de PVC

Para conductores de cobre finos y muy finos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,8 mm
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.720 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1 mm²
Más Información

Catálogo General

05589751

Ficha Técnica

32408099.pdf
Scroll to top