Tira de LED

Ref.: 096380 806
Ver todas las versiones

LEDM2000 TIRA LED ADHESIVA 2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEDM2000 TIRA LED ADHESIVA 2M
Tira de LED
Aporta luz a los rincones oscuros donde no llega la iluminación del vehículo

Iluminación individual del interior del vehículo, del lugar de trabajo y de los estantes

También se puede utilizar como iluminación de techo.

Instalación sencilla

Se usan cintas autoadhesivas en la parte posterior del módulo

Se puede cortar a medida en intervalos de 50 mm (véanse las marcas)

Construcción muy plana

Esto significa que no hay bordes que interfieran

Blanco luz diurna

Ángulo de emisión de luz: 120°

Flujo luminoso por tira de aprox. 400 lúmenes


Durante la instalación se deben respetar las directrices de montaje del fabricante del vehículo correspondiente.

Flujo luminoso

413 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Nivel de potencia

9.6 W
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Número de LED

120 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

36000 h
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 kg
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Catálogo General

096380806

Ficha Técnica

32411620.pdf
Scroll to top