Lámpara de dormitorio

Ref.: 0976502150
Ver todas las versiones

LED-MESA-(BLL-12-1)-BLACK-WW

Descripción

LED-MESA-(BLL-12-1)-BLACK-WW
Lámpara de dormitorio
BLL-12-1
Luz LED de 12 V

Lámpara de dormitorio de diseño con brazo flexible

Tres niveles de brillo ajustables en el cabezal de la lámpara

Vida útil media de 30.000 horas

LED de larga duración de 30 x 67 mW


Contenido: 1 luz LED que incluye cable de conexión de 1,8 m con sistema de enchufe LED A, 1 fuente de alimentación de 12 V.

Material

PLA
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

83
Más Información

Flujo luminoso

183 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco cálido (WW)
Más Información

Nivel de potencia

2 W
Más Información

Material de la lente de luz

Plástico
Más Información

Color de la carcasa

Negro
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Clase de eficiencia energética

E
Más Información

Iluminación máxima

590 lx
Más Información

Iluminación mínima

60 lx
Más Información

Número de LED

30 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

30000 h
Más Información

Temperatura de color

3400 K
Más Información

Tipo de conexión

Sistema de conexión LED A
Más Información

Longitud del cable

1800 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

355.000 g
Más Información

Iluminación mínima/máxima

60 / 590 lx
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top