Plantilla para taladrar

Ref.: 0688392101
Ver todas las versiones

LEAFDRLJIG-HNGE3D-(HNGE-D20MM)

Descripción

LEAFDRLJIG-HNGE3D-(HNGE-D20MM)
Plantilla para taladrar
Para bisagras 3D con 2 pernos, 20 mm
  • Apta para puertas de madera con renvalso

La plantilla para taladrar no tiene espacio de renvalso superior.


Para maderas blandas como abeto, pino, pícea, etc., recomendamos utilizar una broca de Ø8,3 mm.

Se puede utilizar para el diámetro de rodillo

20 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Compatible con el diámetro del orificio de perforación

8.5 mm
Más Información

Adecuado para

Puertas de casa de madera con renvalso
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

291.330 g
Más Información
Scroll to top