Taladro

Ref.: 050295
Ver todas las versiones

LAZOS SUJETA CABLES D 17 HASTA 20

Descripción

LAZOS SUJETA CABLES D 17 HASTA 20
Taladro
Taladro

Material

PLA
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

17.0 mm
Más Información

Diámetro máximo del lote

20.0 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Diámetro

23.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

17,0-20,0 mm
Más Información

Catálogo General

050295

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top