Taladro

Ref.: 050294
Ver todas las versiones

LAZOS SUJETA CABLES D 13,5 HASTA 17

Descripción

LAZOS SUJETA CABLES D 13,5 HASTA 17
Taladro
Taladro

Material

PLA
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

13.5 mm
Más Información

Diámetro máximo del lote

16.0 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

19.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.653 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

13,5-16,0 mm
Más Información

Catálogo General

050294

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top