Bastidor DWD XP H95

Ref.: F090075357
Ver todas las versiones

LATERAL XP ALU 550 MM DCH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL XP ALU 550 MM DCH
Bastidor DWD XP H95
Ancho de pared trasera y suelo idénticos para una aplicación eficiente
  • Ajuste de altura con herraje de unión excéntrica y lateral integrado
  • Protector de transporte y bisagras integrado

Montado con tornillo ASSY ∅ 3,5 x 15 mm.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

F090075357

Ficha Técnica

32407140.pdf

Ficha Técnica

32407141.pdf

Ficha Técnica

32407148.pdf

Ficha Técnica

32407149.pdf
Scroll to top