LAT. AGANTIS L450MM ALT. 95 MM

Ref.: F090115116
Ver todas las versiones

LAT. AGANTIS L450MM ALT. 95 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAT. AGANTIS L450MM ALT. 95 MM

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1414.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

F090115116

Ficha Técnica

32407125.pdf

Ficha Técnica

32407126.pdf

Ficha Técnica

32407130.pdf

Ficha Técnica

32407131.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top