Marco Nova Pro Scala H250

Ref.: F100131067
Ver todas las versiones

LATERAL NOVAPRO SCALA H250 L450 BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL NOVAPRO SCALA H250 L450 BLANCO
Marco Nova Pro Scala H250
Para alargador de H250 de altura
  • Lateral delgado y cerrado
  • Alta estabilidad de hasta 780 mm de altura frontal
  • Barras de diseño para personalización
  • Ajuste integrado de la altura, el lateral y la inclinación
  • Aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento gracias a las superficies laterales internas rectas y a la baja anchura de instalación
  • La parte delantera se monta y se desmonta sin necesidad de usar herramientas
  • La base y la pared trasera tienen la misma anchura
  • No es necesario actuar sobre la base

Mobiliario de cocina/baño/salón


Contenido del juego: Lateral Nova Pro Scala H250, una pieza izquierda/derecha, 2 bloqueos de lateral, 6 conexiones

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Ice
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

Integrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2905.000 g
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Catálogo General

F100131067

Ficha Técnica

32407298.pdf

Ficha Técnica

32407299.pdf
Scroll to top