LATERAL-AGANTIS-CHAMPAN-H127MM-LM400MM

Ref.: F090078434
Ver todas las versiones

LATERAL-AGANTIS-CHAMPAN-H127MM-LM400MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL-AGANTIS-CHAMPAN-H127MM-LM400MM

Material

ST
Más Información

Superficie

2K-LK
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Color

Color champán
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Altura

127 mm
Más Información

Catálogo General

F090078434

Ficha Técnica

32407125.pdf

Ficha Técnica

32407126.pdf

Ficha Técnica

32407130.pdf

Ficha Técnica

32407131.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top