Lámpara portátil LED a batería

Ref.: 0827941112
Ver todas las versiones

LAMPARA-PORTATIL-LED-WLH1.2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMPARA-PORTATIL-LED-WLH1.2
Lámpara portátil LED a batería
WLH 1.2
Lámpara de mano compacta con LED COB, imán en la base, pinza de retención y cable de carga con adaptador USB-A/USB-C

Manejo intuitivo

  • Ideal para áreas de difícil acceso gracias a su diseño fino
  • Fijación flexible a todas las superficies metálicas gracias a los potentes imanes de la base de la lámpara y a la pinza de sujeción
  • Iluminación ideal de los entornos de trabajo gracias a su luz principal de 200 lúmenes
  • Práctica función de linterna con 15 lúmenes
  • El testigo le indica rápidamente si la batería se ha agotado

Listo para su uso rápidamente

  • Tiempo de carga corto y larga duración de la luz gracias a la tecnología más moderna de pilas recargables de polímero de litio
  • Siempre a mano y rápida y fácil de almacenar gracias al diseño compacto

Incluye:

  • Lámpara portátil, cable de carga USB-A/USB-C

Adecuada para su uso en exteriores y en salas secas

Temperatura de funcionamiento mínima

-5 °C
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

15 lm
Más Información

Período luminoso de luz principal

2 h
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Polímero de litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

PLA
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Nivel de potencia de la luz principal

2.5 W
Más Información

Número de luces laterales de LED

1 Uds
Más Información

Peso de la base de apoyo

59 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1000 mm
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 20
Más Información

Número de luces principales de LED

1 Uds
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

2 Uds
Más Información

Luz principal del flujo luminoso

200 lm
Más Información

Período luminoso de luz secundaria

24 h
Más Información

Tiempo de carga

2.5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

20 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1250 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tipo de conexión

USB de tipo AUSB tipo C
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.000 g
Más Información

Nivel de potencia de la luz lateral

0.2 W
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

170 x 28 x 27 mm
Más Información

Catálogo General

0827941112

Ficha Técnica

32410981.pdf

Manual instrucciones

Y1202406250200000602297786b94684
Scroll to top