Material |
MET |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) |
80 |
Flujo luminoso |
200 lm |
Clase de protección IP |
IP 44 |
Tipo de lámpara |
LED |
Longitud |
305 mm |
Color de la luz |
Blanco cálido (WW) |
Nivel de potencia |
5 W |
Anchura |
105 mm |
Material de la lente de luz |
Plástico |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Material de la carcasa |
Metal |
Color |
Del color del cromo |
Clase de eficiencia energética |
G |
Color de la cubierta de faro |
Blanco |
Número de LED |
30 Uds |
Vida útil de la iluminación |
50000 h |
Nivel de brillo |
Pulido |
Superficie de la carcasa |
Cromado |
Temperatura de color |
3000 K |
Con interruptor |
No |
Longitud del cable |
800 mm |
Tensión nominal |
230 V |
Peso del producto (por artículo) |
481.000 g |
Altura |
39 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0976505135 |