Su avanzada tecnología de batería de iones de litio y su protección contra sobrecarga incorporada permite cargarla y utilizarla al mismo tiempo
Para uso en interiores y exteriores
Incluye: Lámpara de trabajo LED inalámbrica POWERQUAD AC/R, fuente de alimentación de 220-240 V 50/60 Hz con cable de 5 m H05RN-F2 x 1,0 mm²
Aprobado para las condiciones más exigentes
Temperatura de funcionamiento mínima |
5 °C |
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Tipo de dispositivo |
501 |
Profundidad |
125 mm |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
Sí |
Período luminoso máximo |
10 h |
Período luminoso mínimo |
0.75 h |
Cargador de tipo de protección IP |
IP 44 |
Tipo de lámpara |
LED |
Temperatura de carga máxima |
30 °C |
Flujo luminoso máximo |
4000 lm |
Nivel de potencia |
36 W |
Tensión mínima de carga |
220 V/CA |
Peso de la base de apoyo |
20 g |
Longitud del cable de alimentación |
5 m |
Anchura |
300 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Tipo de protección IP, lámpara |
IP 54 |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Clase de eficiencia energética |
C |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Tensión máxima de carga |
240 V/CA |
Temperatura mínima de carga |
5 °C |
Peso |
3000 g |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Tipo de cable |
H05RN-F2x1,0 mm² |
Clase de protección del cargador |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Clase de protección de la lámpara |
Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Temperatura de funcionamiento máxima |
30 °C |
Tiempo de carga |
5 h |
Peso de la batería recargable/batería |
150 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
2600 mAh |
Battery category |
Portable battery |
Temperatura de color |
5000 K |
Resistente a impactos |
IK08 |
Tensión nominal |
14.8 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
2700.000 g |
Tipo de conector macho |
F |
Altura |
320 mm |
Conector de enchufe |
1 toma de seguridad, 16 A |
Flujo luminoso mínimo |
200 lm |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Flujo luminoso mínimo/máximo |
200 / 4000 lm |
Anchura x altura x profundidad |
300 x 320 x 125 mm |
Tensión de carga mínima/máxima |
220-240 V/CA |
Período luminoso mínimo/máximo |
0,75-10 h |
Temperatura de carga mínima/máxima |
5 hasta 30 °C |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
5 hasta 30 °C |
Catálogo General |
0827981501 |
Manual instrucciones |
Y120190822020000818015422e354691 |