Lámina de protección

Ref.: 0818001210
Ver todas las versiones

LÁMINA-ROLL-16MY-200SM

Descripción

LÁMINA-ROLL-16MY-200SM
Lámina de protección
Tela de LDPE enrollada
Para cubrir grandes superficies durante trabajos de renovación o aplicación de nuevas manos de pintura.

Ventaja de la calidad del LDPE

  • Las láminas de LDPE (polietileno de baja densidad) son más suaves y flexibles que las de HDPE
  • Debido a su mayor flexibilidad/elasticidad, las láminas de LDPE tienen una mayor resistencia al desgarro
  • En un rollo de cartón (ancho: 1,0 m)

El primer paso consiste en romper y retirar el embalaje del rollo. A continuación, desenrollar el rollo a mano hasta la longitud deseada. En cuanto se consigue la longitud necesaria, la lámina se debe cortar con un cúter o unas tijeras. Ahora podrá extender la lona. Por lo general, las láminas protectoras están diseñadas para un solo uso. Según lo que se ensucien, podrían usarse más de una vez.


Para cubrir grandes superficies de suelo, componentes e instalaciones que necesitan protegerse de la humedad, el polvo, la pintura, etc., durante trabajos de reformas y pintura. Producto apto para uso en interiores y exteriores.


La lámina no es resistente a la radiación UV, por tanto, debe protegerse de ella. Si se expone a la luz UV, el producto pierde sus propiedades mecánicas en tan solo 1 o 2 meses aproximadamente.

Material

LDPE
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Área

200 m²
Más Información

Grosor de la lámina

16 µm
Más Información

Anchura

2 m
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Longitud del rollo

1 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39201025900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.827 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

118 °C
Más Información
Scroll to top