Cubierta del sensor de estacionamiento Sensor Mask

Ref.: 0818108018
Ver todas las versiones

LÁMINA PROTECCIÓN-SENSOR-MASK-18MM-60PCS

Descripción

LÁMINA PROTECCIÓN-SENSOR-MASK-18MM-60PCS
Cubierta del sensor de estacionamiento Sensor Mask
Permite cubrir de forma rápida y segura los sensores de estacionamiento integrados durante las operaciones de pintura y pulido
  • Con los parches de enmascarar autoadhesivos, los sensores de estacionamiento del vehículo de hasta ∅18 mm se tapan en segundos
  • Evite contaminar y dañar el sensor
  • Ya no es necesario desmontar los sensores
  • Muy cómodos de usar gracias a la lengüeta que permite sujetar los parches para aplicarlos y retirarlos
  • No deja ningún residuo
  • Resistentes a temperaturas de hasta 200 °C

Permite cubrir de forma rápida y segura los sensores de estacionamiento integrados durante las operaciones de pintura y pulido

Material

PLA
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Grosor de la lámina

80 µm
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Anchura x longitud

18 mm x 18 mm
Más Información
Scroll to top