Lámina protectora/construcción

Ref.: 0818002100
Ver todas las versiones

LAMINA-ROLLO-LDPE-TYP100-200MQ

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Lámina de polietileno de baja densidad robusta, a prueba de roturas y hermética para uso en interiores y exteriores
Características
• Barrera de protección frente a humedades leves bajo losas de hormigón y pavimentos, sobre zapatas, etc.
• Protege grandes superficies en suelos, paredes, mobiliarios frente a la suciedad producida por salpicaduras de mortero, yeso, pintura, polvo, etc.
• Protección de máquinas, herramientas, puntales, etc. frente a la lluvia, salpicaduras de hormigón, cemento, espuma proyectada, etc.
Ventajas
• Adecuado para aplicaciones en interior y exterior.
Beneficios
• Alargamos la vida útil de las máquinas y herramientas.
• Reformas más limpias.
Aplicaciones
En reformas y obra en general como lámina protectora y barrera frente a humedades leves.

Número de rollos por palet

32 Uds
Más Información

Estanco

Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Diseño

Translúcido
Más Información

Área

200 m²
Más Información

Grosor de la lámina

80 µm
Más Información

Anchura

4 m
Más Información

Resistente al rasgado

Más Información

Resistencia a la tracción

14 N/mm²
Más Información

Alargamiento de ruptura

200 %
Más Información

Resistencia mínima a impactos a 1 µm (dart drop)

1 g
Más Información

Densidad

0.92 g/cm³
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

12 N/mm²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Alargamiento diagonal de ruptura

250 %
Más Información

Código del sistema armonizado

39201025900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.000 g
Más Información

Tolerancia del grosor del material

5 %
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

74 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Tipo de lámina

100
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0818002100

Ficha Técnica

59954384.pdf