Material |
ST |
Superficie |
PWD |
Longitud |
1112 mm |
Anchura |
1112 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Descripción de tipo |
VLSS03 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 kg |
Altura |
60 mm |
Catálogo General |
0963022054 |