Excelente adherencia de la pintura
Los residuos de pintura y la neblina de pulverización se adhieren al film. Se eliminan los efectos adversos y el daño a la pintura.
La transparencia facilita la identificación de contornos durante el corte
Excelentes propiedades de corte
A prueba de desgarros y muy flexible
Es posible volver a colocar la cinta adhesiva.
Sellado a nivel de microporos
Con carga estática
Se adhiere bien al vehículo y evita las inclusiones de polvo.
Resistencia al calor de hasta 125 °C
Secado por infrarrojos totalmente posible.
Enmascare los bordes de la superficie que vaya a pintar con cinta de enmascarar Zebra. Cubra todo el vehículo con Würth Mask Plus (la parte exterior de la lámina está impresa). Corte la lámina en la zona que vaya a pintar con una cuchilla para láminas (siga la trayectoria de la cinta adhesiva con el corte) y, a continuación, fije la lámina en la cinta aplicada previamente con la cinta de enmascarar. Al trabajar en puertas o capós, la lámina que sobresale también puede atascarse detrás de la puerta o debajo del capó.
Recubrimiento fiable de vehículos y piezas previo a los trabajos de pintura.
N.º art. 0818107640, contiene 30 hojas.
Material |
PE |
Longitud |
120 m |
Diseño |
Artículo en rollo |
Grosor de la lámina |
16 µm |
Anchura |
5.0 m |
Código del sistema armonizado |
39269092900 |
Peso del producto (por artículo) |
11487.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Anchura x longitud |
5,0 m x 120 m |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0818107500 |