Pintura en spray Quattro

Ref.: 0893390200
Ver todas las versiones

LACA-QUATTRO-AMARILLO-CATERPILLAR-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LACA-QUATTRO-AMARILLO-CATERPILLAR-400ML
Pintura en spray Quattro
Pintura de capa gruesa versátil de acabado satinado, con excelente cobertura y excepcionales propiedades anticorrosivas.
"

Protección contra la corrosión

  • Revestimiento fácil de aplicar que no se desprende y garantiza una resistencia del 100 % a la intemperie y a los rayos UV (después de mín. 500 horas de pruebas de pulverización con sal, no se detectó óxido en la superficie).
  • Se puede utilizar sobre restos de óxido.

Imprimación

Excelente adhesión a casi todas las superficies. Puede pintarse con prácticamente todas las pinturas disponibles en el mercado.

Pintura

  • Excelente cobertura. Muy buenas propiedades de cobertura
  • Se seca muy rápidamente
  • Gran elasticidad
  • Alto grado de resistencia a impactos y golpes
  • Buena cobertura de los bordes

Se suministra con boquilla de abanico

Pulverización con poca neblina, sin fatiga y medida a través de una válvula especial.


Agite la lata durante al menos 2 minutos antes de utilizarla. La superficie debe estar seca y sin restos de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta. Distancia de pulverización: 15-25 cm. En superficies pintadas sin imprimación, aplique una mano de pulverización y deje que empiece a secar. Después, pulverice toda la superficie de manera uniforme (mín. 60 µm de grosor de revestimiento seco). Para aumentar el nivel de brillo aprox. un 30 % y mejorar la resistencia a la gasolina, se puede pintar tras 15 minutos de evaporación (spray efecto brillo).


Producto universal para la imprimación y pintado rápidos de contenedores, chasis, accesorios, tractores, maquinaria agrícola y de la construcción, vehículos con servicios de invierno, marquesinas, sistemas de grúa, barandas, puertas, estructuras marinas, tuberías, postes de luz, soportes de transporte, contenedores de basura, etc. Superficies: Pintura antigua endurecida, piezas nuevas con imprimación de fábrica, chapas de acero sin tratar, chapas de acero cincado, superficies desoxidadas manualmente, aluminio, plásticos aptos para pintar, piezas GFRP, madera.

Base química

Nitroacrilato
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

336 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.84 g/cm³
Más Información

Nivel de brillo

Brillo de seda
Más Información

Código del sistema armonizado

32082090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

427.000 g
Más Información

Declaración de producto

638822457.pdf

Catálogo General

0893390200

Ficha Técnica

32406036.pdf

Ficha Técnica

32406037.pdf

Hoja de datos de seguridad

04918927.PDF
Scroll to top