Soporte para varios cables cablefix KKS

Ref.: 0971651150
Ver todas las versiones

-KSH-FLAMMWIDRIG-50LTG-3X1,5QMM

Descripción

-KSH-FLAMMWIDRIG-50LTG-3X1,5QMM
Soporte para varios cables cablefix KKS
Muy buena resistencia mecánica y resistencia al envejecimiento

Es posible montar 2 o 3 soportes múltiples de cables uno debajo del otro (según la carga)

Con un solo punto de fijación

Es posible montar 2 soportes múltiples de cables uno con otro por la parte trasera mediante una pieza de acoplamiento

Con un solo punto de fijación

Se puede montar con una pinza de montaje rápido opcional

No necesita ninguna herramienta de ajuste adicional


Para el tendido de cables en techos suspendidos y paredes

Se puede instalar en pared

Más Información

Condiciones pirorresistentes

mediante el ensayo del hilo incandescente a +960 °C, V0
Más Información

Material

PA 6,0 V-0
Más Información

Útil de colocación requerido

No, en combinación con clip de montaje rápido
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anclaje independiente requerido

No, en combinación con clip de montaje rápido
Más Información

Color

Gris piedra RAL 7030
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

50 Uds
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Mecanismo de cierre automático

No
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Carga de fuego

Más Información

Con mecanismo de conexión (vertical)

Más Información

Con mecanismo de conexión (horizontal)

Sí, con pieza de acoplamiento
Más Información

Se puede utilizar para espacios reducidos

No
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

138.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el montaje en techos

Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top