Soporte para matrícula Classic, completo, sin estampar

Ref.: 08261
Ver todas las versiones

-KSB-KOMPLGPLEISTNEUT-CLAS-520MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-KSB-KOMPLGPLEISTNEUT-CLAS-520MM
Soporte para matrícula Classic, completo, sin estampar
La banda puede abrirse con la mano empujando el lateral delantero izquierdo o derecho con el pulgar y deslizando la banda hacia abajo.
  • El soporte para matrícula más vendido de Alemania
  • A menudo solo hay que cambiar la banda (a un coste bajo). Bandas disponibles por separado
  • Fácil de usar
  • Diseño robusto que garantiza un rendimiento y una resistencia excelentes
  • Base disponible en dos longitudes. 520 mm, 460 mm. Especifíquelo en el momento de hacer el pedido

Las tiras son compatibles y encajan en todas las bases Classic y Circo.

Material

PLA
Más Información

Diseño

Completo, placa base y cinta
Más Información

Anchura

525 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula

520 x 110 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

148.250 g
Más Información

Altura

124 mm
Más Información

Catálogo General

08261

Ficha Técnica

32406846.pdf

Ficha Técnica

32406848.pdf

Ficha Técnica

32406849.pdf
Scroll to top