Caja de aluminio para maletín

Ref.: 0963022013
Ver todas las versiones

KOHA442 SOPORTE PARA MALETIN 4.4.2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KOHA442 SOPORTE PARA MALETIN 4.4.2
Caja de aluminio para maletín
Para la fijación lateral y segura al equipamiento interior del vehículo
  • Para almacenar un maletín de sistema
  • Fabricado en aluminio anodizado

Profundidad

145 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Apto para maletín del sistema

4.4.2
Más Información

Anchura

379 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.850 kg
Más Información

Altura

213 mm
Más Información

Catálogo General

0963022013

Ficha Técnica

32411578.pdf
Scroll to top