Dispositivo de bloqueo KL

Ref.: 049212
Ver todas las versiones

(KL-SE)-ESN09-(PHR)-D12,0

Descripción

(KL-SE)-ESN09-(PHR)-D12,0
Dispositivo de bloqueo KL
Acero fosfatado
  • Dispositivo de bloqueo para extremos de eje y distanciadores que se pueden instalar y desinstalar radialmente sin herramientas
  • Diseño en forma de placa para un ajuste sin vibraciones y con compensación de tolerancia
  • Gran capacidad para soportar cargas axiales

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes

12 mm
Más Información

Formulario

ESN09
Más Información

Diámetro exterior

17 mm
Más Información

Otro estándar

WN 492
Más Información

Se puede utilizar para ejes

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.949 g
Más Información

Diámetro interno

8.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

0.9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

9 mm
Más Información

Normas

WN 492
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes

12-14 mm
Más Información

Catálogo General

049212

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top