Fijador solar doble rosca A2

Ref.: 0865900250
Ver todas las versiones

KIT T.DOBLE R. A2 - M10X250 - SW7 + EPDM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT T.DOBLE R. A2 - M10X250 - SW7 + EPDM
Fijador solar doble rosca A2
Tornillo doble rosca de acero inoxidable A2 para la fijación de estructuras de placas solares bajo la subestructura de la cubierta.
  • Cabeza hexagonal para instalación con atornillador.
  • Apto para uso en exterior (acero inoxidable A2).
  • Estanqueidad garantizada gracias a la arandela de sellado EPDM.
  • Tornillo autorroscante con punta según DIN-571 tipo C.
  • 3 tuercas premontadas de acero inoxidable A2.
  • Apto para la aplicación con taco químico.

◾Para cubiertas de teja, chapa o panel sandwich.


◾Para subestructuras de madera, hormigón hueco o ladrillo hueco.

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

Apariencia A2
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

70 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Diseño

Con arandelas de sellado de EDPM
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

70 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.141 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

0865900250

Ficha Técnica

537120339.pdf
Scroll to top