KIT MONTAJE MUEBLE MALETINES (3 PCS)

Ref.: 096380 666
Ver todas las versiones

KIT MONTAJE MUEBLE MALETINES (3 PCS)

Descripción

KIT MONTAJE MUEBLE MALETINES (3 PCS)

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top