Prensaestopas de latón, métrico

Ref.: 0967904425
Ver todas las versiones

KBLVSHR-SKINTOP-TYP MS/M-MS-(VN)-M25X1,5

Descripción

KBLVSHR-SKINTOP-TYP MS/M-MS-(VN)-M25X1,5
Prensaestopas de latón, métrico
Prensaestopas para áreas sometidas a alta tensión mecánica y que requieren una solución estable desde un punto de vista químico

Material

BRS
Más Información

Diámetro máximo del cable

17 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Presión máxima

10 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

9 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Ancho de llave

29 mm
Más Información

Rosca de conexión

M25 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

74153900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.869 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

9-17 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top