Aparato de introducción de cables CPS 2

Ref.: 0975852020
Ver todas las versiones

-KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS2-20M

Descripción

-KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS2-20M
Aparato de introducción de cables CPS 2
La facilidad con la que puede extender y retraer el cable le permitirá ahorrar tiempo y dinero.
  • Varilla de fibra de vidrio de 3 mm de diámetro en una carcasa de plástico
  • La máxima comodidad para el usuario gracias a su diseño exclusivo (con una práctica tira)

Carga de tensión

120 kg
Más Información

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1190.000 g
Más Información
Scroll to top